Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks Call of Duty Covert Edition Computerbrille Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks Call of Duty Covert Edition Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Call of Duty Covert Edition Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Call of Duty Covert Edition Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Call of Duty Covert Edition Computerbrille Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117422657
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     COV-MW201
EAN/GTIN:
     810003943484
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Form
Rechteck
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Schwarz, Multi
Rahmenmaterial
Aluminium-Magnesium-Legierung
Blue-Light-Blockierung
Ja
UV-Filter
Ja
Einstellbare Nasenpads
Ja
Objektivfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
57 mm
Breite Nasensteg
15 mm
Brillenbügellänge
137 mm
Gewicht
35 g
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Etui-Typ
Beuteltasche
Reinigungstuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.