Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GT-51 Verlängerungskabel 2 m 8 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GT-51 Verlängerungskabel 2 m 8 AC-Ausgänge Weiß
Deltaco GT-51 Verlängerungskabel 2 m 8 AC-Ausgänge Weiß
Deltaco GT-51 Verlängerungskabel 2 m 8 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11747423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GT-51
EAN/GTIN:
     4016514010998
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
480 x 70 x 45 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
2 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Maximale Strecke (indoors)
2m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.