Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65420 Laptop Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65420 Laptop Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 65420 Laptop Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 65420 Laptop Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 65420 Laptop Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117487664
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65419
EAN/GTIN:
     4040849654190
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.8 A
Netzteilstärke
65 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
3.25 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.09 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
82,3
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
88.8 mm
Breite
76 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
182 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, goobay netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.