Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberX FX-I640-005 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiberX FX-I640-005 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz, Silber
FiberX FX-I640-005 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117524958
Hersteller:
     FiberX
Herst.-Nr.:
     FX-I640-005
EAN/GTIN:
     4251364732052
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Das FX-I640 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich für Datenübertragungsraten von bis zu 10Gbps. Das Kabel verfügt über USB-A-Steckverbinder mit vergoldeten Präzisionskontakten auf beiden Seiten. Aufgrund seiner Hybridkonstruktion bietet es eine vollständige Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und eine geringe Dämpfung für eine perfekte Übertragungsqualität. Das Kabel benötigt keine externe Stromversorgung, es wird direkt über den USB-Anschluss mit Strom versorgt.

FiberX – Wenn Entfernung, Qualität und Bandbreite entscheidend sind
Die FX-I640 USB-A-Kabel der FiberX-Serie von PureLink sind für die optimale Übertragung von USB-Signalen über große Entfernungen konzipiert. Die Hybridkonstruktion, bestehend aus Glasfaser- und Kupferleitern, ermöglicht deutlich längere Kabellängen als herkömmliche USB-A-Kupferkabel. Dies wird durch die Übertragung der USB-Daten über Glasfaser ermöglicht, die frei von elektromagnetischen Einflüssen und Störungen sind und nur durch Kupferdrähte zur Stromübertragung ergänzt werden. Aufgrund dieses Hybriddesigns sind die Kabel dieser Serie für sehr lange Kabelstrecken zwischen 3,00m und 15,00m verfügbar und können gleichzeitig in komplexen Umgebungen eingesetzt werden.

Die Kabel entsprechen dem USB-Standard SuperSpeed USB 10Gbps (auch SuperSpeed+ oder USB 3.0/ 3.1/3.2 Gen2 und USB 2.0 genannt) und können Daten mit bis zu 10Gbps oder 900MB pro Sekunde oder bis zu 480Mbit/s über USB 2.0 übertragen.

Der geringe Kabeldurchmesser von nur 4,5mm ermöglicht einen extrem engen Biegeradius von bis zu 45mm (statisch) oder 90mm (dynamisch). Dadurch eignen sie sich besonders für die Verlege/ Installation in engen Umgebungen, z. B. auf der Rückseite eines Racks.

Die USB-A-Stecker auf beiden Seiten sind einerseits mit vergoldeten Präzisionskontakten und andererseits mit einem vernickelten Steckergehäuse ausgestattet. Diese Ausgestaltungen machen die Steckverbinder unempfindlich gegen Korrosion und garantieren so eine dauerhaft funktionierende Datenübertragung.

Aufgrund seiner Hybridkonstruktion kann dieses Kabel nicht für USB Power Delivery-Profile verwendet werden. Die maximal übertragene Leistung beträgt 5V mit 0,9A für ein maximales Ladepotenzial von 4,5W.

Die vorgesehene Verwendung dieses Kabels ist der Anschluss von USB-Huddle-Cams und/oder anderen USB-Konferenzgeräten wie Webcams oder digitalen Konferenztelefonen, wobei sich die Betriebshardware weit entfernt befindet, z. B. in einem separaten Rackraum. Diese langen Strecken können jetzt mühelos und in Kombination mit dem AV-Anschluss umgangen werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
4.5 W
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, REACH, CPR
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.9 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Biegeradius (min.)
45 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.