| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-117525870 Herst.-Nr.: 83006 EAN/GTIN: 4043619830060 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | | Max. Leistung | 5 W | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | USB | | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 1 | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb kabel 1m weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |