Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GT 311 105 W Tiefkühltruhe Freistehend 99 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GT 311 105 W Tiefkühltruhe Freistehend 99 l E Weiß
Amica GT 311 105 W Tiefkühltruhe Freistehend 99 l E Weiß
Amica GT 311 105 W Tiefkühltruhe Freistehend 99 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117818776
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     FS098.3
EAN/GTIN:
     5906006937928
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Energieklasse E
Niemand mag hohe Stromrechnungen. Deswegen sollten Sie auf die Energieklasse achten. Ihr Kühlschrank ist immer an - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jede Sekunde Betrieb bedeutet für Einsparpotenziale! Ein Kühlschrank der E-Klasse verbraucht 20% weniger Energie als ein Gerät der F-Klasse!

Eiablagetablett
Sie öffnen die Türen ... und die Eier fallen heraus, um auf den Boden zu schlagen? Nicht, wenn Ihr Kühlschrank mit einer speziellen Eierablage ausgestattet ist! Getrennt von anderen Produkten sind sie vor Beschädigungen geschützt und bleiben immer an Ort und Stelle! Keine Sorge mehr beim Öffnen des Kühlschranks!
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
99 l
Gefrierkapazität
4.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
17 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
169 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
835 mm
Gewicht
20500 g
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.