Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64679 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goobay 64679 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64679 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64679 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64679 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64679 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64679 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64679 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117900925
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64679
EAN/GTIN:
     4040849646799
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Galvanisiertes Stahl, Polyethylen (PE)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8.1 mm
Durchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.