Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64680 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay 64680 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64680 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64680 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64680 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64680 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64680 Kabelklammer Schwarz
Goobay 64680 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     1039U-931964680
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64680
EAN/GTIN:
     4040849646805
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Galvanisiertes Stahl, Polyethylen (PE)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8.9 mm
Durchmesser
7 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
20
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 1,76*
5 Tage
659
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 1,24*
€ 1,85*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,93*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 29,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,845
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,52*
€ 1,809
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,488
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,0125* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.