Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini Apple M M2 Pro 32 GB 2 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Mac mini Apple M M2 Pro 32 GB 2 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 Pro 32 GB 2 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 Pro 32 GB 2 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 Pro 32 GB 2 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 Pro 32 GB 2 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 Pro 32 GB 2 TB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117941970
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z170-012000
EAN/GTIN:
     4066908000265
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Mac mini
Kann viel mehr.
Hat nie genug.

Der Mac mini mit M2 ist so schnell, dass du in weniger Zeit mehr schaffen kannst. Und der M2 Pro bringt dich auf ein ganz neues Level, mit dem ersten Pro Chip in einem Mac mini. Dazu kommt noch die vielseitige Auswahl an Anschlüssen, und du hast einen Desktop­­computer, der in jedem Setup perfekt abliefert – egal, welchen Chip du wählst.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
16
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Ventura
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M2 Pro
Prozessorgeneration
Apple M 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne
10
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
35.8 mm
Gewicht
1280 g
Design
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
4
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 47 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Stromversorgung
185 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Schalldruckpegel
5 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.030,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,26*
€ 2.494,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,23*
€ 2.488,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,13*
€ 2.456,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,07*
€ 2.434,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.030,68*
€ 2.416,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMMR3B/A
ab € 143,74*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 75,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.