Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GS 7253 Gefrierschrank Freistehend 87 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GS 7253 Gefrierschrank Freistehend 87 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118034157
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772539
EAN/GTIN:
     4004470725391
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Der Bomann Gefrierschrank hat eine großzügige Kapazität von 87L, ideal für Haushalte jeder Größe. Optimieren Sie Ihren Stauraum und bewahren Sie Lebensmittel effizient auf
Der Gefrierschrank klein bietet einen Temperaturbereich von bis zu -18°C. Dank 4-Sterne-Kennzeichnung können Lebensmittel langfristig im Freezer gelagert werden
Mit 3 praktischen Gefrierschubladen bietet der Tiefkühlschrank Lagermöglichkeiten, die es einfach machen, Ihre eingefrorenen Waren zu organisieren und schnell darauf zuzugreifen
Der Bomann Freezer mit wechselbarem Türanschlag passt sich nahtlos an jede Küchengestaltung an und bietet flexible Aufstellungsmöglichkeiten in Ihrer Küche
Genießen Sie Ruhe in Ihrer Küche dank leisen Betriebsgeräusch von nur 40 dB. Der kleine Gefrierschrank eignet sich perfekt für offene Wohnräume und für eine ungestörte Umgebung
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
87 l
Gefrierkapazität
4.4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16.5 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der einzelnen Temperaturzonen
1
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
105 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
37000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
596 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
39000 g
Weitere Suchbegriffe: bomann gefrierschrank, gefrier schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.