Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF180EU Fritteuse Einzelbild 6,2 l 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja
Ninja
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118048163
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF180EU
EAN/GTIN:
     622356278782
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse ninja
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
5800 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
6000 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
6.2 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
6
Röstfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
240 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.