Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11815009
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HABM2M
EAN/GTIN:
     0065030845564
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel schwarz typ a 2m
Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

Das 2 Meter lange USB A-auf Mini B-Kabel USB2HABM2M verfügt über einen (4-poligen) USB A-Stecker und einen (5-poligen) Mini B-Stecker und unterstützt High Speed USB 2.0-Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s.

Als hochwertiger Ersatz zum Anschließen einer digitalen Kamera an einen Hostcomputer ist dieses strapazierfähige USB 2.0-Kabel eine kostengünstige Lösung zum Maximieren der Dateiübertragungsleistung von MP3-Playern, PDAs oder digitalen Camcordern.

Das A-auf-Mini B-Kabel wurde fachmännisch entwickelt und nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet digitale Datenübertragungen für schärfere, natürlichere Bilder und Ton bei höheren Geschwindigkeiten. Mit lebenslanger Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Strapazierfähige Konstruktion gewährleistet maximale Lebensdauer des Kabels
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
17 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
75.67 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1223019
ab € 17,35*
Ähnlich
RS Pro
1828492
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.