Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis C1111-E 2-Wege Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis C1111-E 2-Wege Weiß
Axis C1111-E 2-Wege Weiß
Axis C1111-E 2-Wege Weiß
Axis C1111-E 2-Wege Weiß
Axis C1111-E 2-Wege Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118195695
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02697-001
EAN/GTIN:
     7331021081932
Suchbegriffe:
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
AXIS C1111-E Network Cabinet Speaker

Übertragen Sie mit diesem eleganten All-in-One-Lautsprechersystem klare Sprachnachrichten entweder live oder vorab aufgezeichnet für geschäftliche Effizienz, Vermögensschutz, Werbung und mehr. Eignet sich auch für Hintergrundmusik.

Intelligent und einfach zu integrieren

Dieser intelligente Netzwerklautsprecher vereint Hardware und Software in einem einzigen kostengünstigen Gerät. Er verwendet eine offene Plattform und ist für die Integration in Ihre Systeme konzipiert, vom VMS über VoIP (mit SIP) bis hin zu unerlässlichen Analysefunktionen. Das integrierte Mikrofon unterstützt Remote-Funktionsprüfungen und Zwei-Wege-Audio mit Vollduplex und Echounterdrückung. Darüber hinaus ist die Software AXIS Audio Manager Edge integriert, sodass Sie von überall aus Inhalte planen, Benutzerberechtigungen festlegen und Zonen neu konfigurieren können. Für die Koordinierung von Audio an mehreren Standorten ist eine Standardversion unserer Multisite-Management-Software AXIS Audio Manager Center ebenfalls kostenlos erhältlich.

Guter Klang für alle Audioanforderungen

Genießen Sie zuverlässigen Klang, sobald Sie den Lautsprecher aus der Verpackung nehmen. Ein vorkonfigurierter digitaler Signalprozessor (DSP) sorgt jederzeit für klare Sprachausgabe und Hintergrundmusik. Live ausgestrahlte, geplante und ereignisgesteuerte Sprachnachrichten verbessern die Effizienz Ihres Unternehmens, die Sicherheit und Informiertheit Ihrer Mitarbeitenden und den Schutz Ihres Eigentums. Dasselbe System kann auch zum Abspielen von Hintergrundmusik für die richtige Atmosphäre verwendet werden. Mit flexibler Audio-Zonierung und Inhaltspriorisierung können Sie außerdem sichergehen, dass Ihre Nachrichten zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen.

Einfache, flexible Installation

Sie werden kaum eine einfachere Lösung finden. Ein einziges Netzwerkkabel sorgt für Strom und Konnektivität mit Power over Ethernet, sodass Sie keine separaten Audiokabeln mehr benötigen. Das All-in-One-Design spart Platz und ersetzt externe Verstärker oder andere Audiogeräte, und mit der Click-In-Montage ist alles sicher und einfach an Ort und Stelle. Schließlich wird das Gerät durch sein attraktives Design in jeder Umgebung zum Highlight. Es ist elegant und stilvoll in Weiß und Schwarz gehalten und kann sowohl an Wänden, Decken und Masten im Innenbereich als auch in halbgeschützten Außenbereichen, beispielsweise unter Dachvorsprüngen, angebracht werden.



Weitere Informationen:
Audio
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Sound Drucklevel (max)
93 dB
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, WAV
Strahlbreite
120 - 130 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
2200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
1
Lautsprechergehäuse
Geschlossen
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC/BFR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.95 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Ausgangsleistung des Verstärkers
7 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Gegensprechanlage
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,16*
€ 954,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,97*
€ 948,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,61*
€ 936,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,41*
€ 925,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,81*
€ 906,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.