Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Domo DO241SV Stabstaubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,55 l 110 W Schwarz, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118309315
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     293495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Stielstaubsauger DO241SV von DOMO ist leistungsstark und gleichzeitig enorm wendig. Er kann als Stiel- und Handstaubsauger verwendet werden, sodass Sie sowohl den Tisch als auch den Boden im Handumdrehen reinigen können. Das kompakte Gerät hinterlässt dank seiner erstaunlich hohen Saugleistung keine Krümel. Der Staubbehälter mit einem Volumen von 550 ml lässt sich mit einem Knopfdruck leeren. Sie können zwischen zwei Geschwindigkeiten wählen und etwa 40 Minuten lang ununterbrochen saugen. Die Wandhalterung ermöglicht es Ihnen, Ihren Stielstaubsauger nach dem Gebrauch ordentlich zu verstauen. Dank der mitgelieferten Fugendüse und der Staubbürste haben Staub und Dreck in keiner Ecke Ihres Hauses mehr eine Chance!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
1120 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
110 W
Saugleistung
10000 Tag
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Laufzeit
40 min
Ladezeit
5 h
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Staubkapazität
0.55 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Wandmontage
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Griff-Steuerelemente
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand
Griffart
Schlaufengriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.