Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118309346
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     290904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großküchenspalter
Hackbeil
Hackmesser
Kochbeil
Das Mixer-Set DO9254M ist wesentlich mehr als nur ein Stabmixer. Es bietet zahllose Anwendungsmöglichkeiten: Vom Mixen und Pürieren bis zum Hacken, vom Aufschlagen bis zum Schneiden gesunder dünner Gemüsestreifen. Zum multifunktionalen Set gehören 4 austauschbare Aufsätze: Stabmixer, Schneebesen, Zerkleinerer und Spiralschneider. Diese Edelstahlausführung verfügt über einen leistungsstarken DC-Motor mit 800 W. Der Stabmixer sorgt mit seinen 4 Klingen für feine, glatte Mixergebnisse. Der flache Mixerfuß kann auch größere Stücke ohne Ansaugen oder Spritzen sehr fein mixen. Mit dem Spiralschneider verarbeiten Sie viele Obst- und Gemüsesorten zu schönen schmalen Streifen, die Sie perfekt als gesunde Spaghetti genießen oder als Tellerdekoration nutzen können.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.25 m
Anzahl der Messerschneiden
4
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Mixbehälter mit Löffel
Ja
Schneebesen
Ja
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Tasten
Zerkleinerer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
55 mm
Energie
Leistung
800 W
Energiequelle
AC
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO9067M
ab € 47,11*
Sonstiges
Princess
01.221221.01.001
ab € 40,39*
Sonstiges
Princess
01.221229.01.001
ab € 29,04*
Sonstiges
Tristar
MX-4150
ab € 9,59*
Sonstiges
Tristar
MX-4825
ab € 15,52*
Sonstiges
Tristar
MX-4828
ab € 23,24*
Sonstiges
Tristar
MX-4829
ab € 29,94*
Sonstiges
Tristar
MX-4838
ab € 26,33*
Sonstiges
Tristar
MX-4839
ab € 37,06*
Sonstiges
Tristar
MX-4855
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.