Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 13-47040 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 3 m USB C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 13-47040 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 3 m USB C Grau
S/CONN 13-47040 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 3 m USB C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118324990
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     13-47040
EAN/GTIN:
     4017538160539
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2 , 3,0m

USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2
Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort
können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen.

Die USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Kabel können aber noch mehr,
nebem der bidirektionalen Datenübertragung können
Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone
mit bis zu 100 Watt aufladen, dank eingebautem Chipsatz.

Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode
zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB Type-C® Schnittstelle
digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen
von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich.

Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein
Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig
den Integrierten USB-Hub des Monitors zu benutzen sowie Ihr Gerät aufzuladen.

Info: nicht alle Geräte mit USB Type-C® Schnittstelle unterstützen die
100 Watt Schnellladefähigkeit (PD 3.0), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB 20Gbps).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Thunderbolt-Technologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
5.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.