| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118325338 Herst.-Nr.: CH18EUWH7082 EAN/GTIN: 5711428070821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Gegensatz zu den meisten Ladegeräten sind die Ladegeräte von dbramante1928 aus 100% recyceltem Kunststoff hergestellt und zu 100% recycelbar. Dieses kompakte 30W+18W Wandladegerät mit USB-C und USB-A Anschlüssen bietet eine sichere und schnelle Ladung für Smartphones, Tablets und einige Laptops. Dieses kompakte duale Wandladegerät mit USB-C Power Delivery und USB-Quick Charge bedeutet schnelles und sicheres Laden für Ihre USB-C PD-fähigen Geräte und Ihr USB-Quick Charge-fähiges Gerät. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 110 - 240 V | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 3 A | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 30 W | ![](/p.gif) | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 30 W | ![](/p.gif) | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 18 W | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (5V) | 3 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (9V) | 2.77 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (12V) | 1.5 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 3 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 2 | 3 A | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | USB Power Delivery | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |