Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Gelb
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11835744
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     822106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Ausgezeichnete Qualität
    - Helle Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Mediengewicht
32 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Höhe
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Folia
822128
ab € 4,56*
Zubehör
Folia
822140
ab € 4,56*
Zubehör
Folia
822134
ab € 4,54*
Zubehör
Folia
822199
ab € 4,58*
Zubehör
Folia
7019
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.