Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Blau
Folia 250x50cm 32g/m² Krepppapier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11835751
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     822128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Ausgezeichnete Qualität
    - Helle Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Mediengewicht
32 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Höhe
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Folia
822106
ab € 5,03*
Zubehör
Folia
822140
ab € 5,03*
Zubehör
Folia
822134
ab € 5,07*
Zubehör
Folia
822199
ab € 5,03*
Zubehör
Folia
7019
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.