Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® U U300 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118363386
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.R0FEG.002
EAN/GTIN:
     4711121867712
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Sparen Sie Platz mit diesem leistungsstarken Desktop-PC im Kleinformat. Mit genug Leistung für die meisten gängigen Anwendungen und Unterhaltung auf 4K-Bildschirmen ist er ideal für nahezu jede Situation geeignet.

Kleiner Formfaktor
Dieser Mini-PC ist ideal für Benutzer geeignet, die flexible Positionierungsmöglichkeiten benötigen. Benutzer können zwischen vertikaler, horizontaler oder optionaler VESA-Montage wählen.

Beeindruckende Leistung
Durch den schnellen Intel® Core™ Prozessor1 der 11. Generation mit integrierter UHD-Grafikkarte ist dieses Gerät gewappnet für die neueste Software und Spiele in beeindruckender 4K-Auflösung. Genießen Sie mit bis zu 32 GB DDR4 3.200 MHz RAM eine zusätzliche Leistungssteigerung.

Schnelle Konnektivität
Benutzer erhalten mit WiFi bis zu WiFi 6 (802.11x und 2x2 MIMO) und einem RJ45-Anschluss schnellen und flexiblen Zugriff auf Netzwerke und das Internet.

Einwandfreie Sicherheit
Erreichen Sie Sicherheit und Verwaltbarkeit auf professionellem Niveau mit firmwarebasiertem TPM und Kensington-Diebstahlsicherung, um Ihre Daten physisch zu schützen.

Viele Anschlüsse
Benutzer benötigen viele Anschlüsse für externe Geräte – mit diesem Gerät ist das kein Problem. Für eine effiziente Nutzung der sechs USB-Anschlüsse, darunter ein USB 3.2 Gen 2 Typ-A- und ein USB 3.2 Gen 2 Type-C™-Anschluss. Außerdem können zwei Monitore über den HDMI- und den DisplayPort-Anschluss verbunden werden.

Jede Menge Speicherplatz
Zum Speichern von Apps, Medien und heruntergeladenen Spielen und Serien benötigen Benutzer viel Speicherplatz. Mit diesem Gerät ist das kein Problem, denn es verfügt über eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte mit bis zu 1 TB und eine schnell zugängliche M.2 NVMe PCIe SSD-Karte mit bis zu 512 GB.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® U
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
U300
Anzahl Prozessorkerne
5
Prozessor-Threads
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Leistungskerne
1
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
2250 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
65 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Business
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,57*
€ 519,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.