Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CFd 2505 Plus Tiefkühltruhe Freistehend 359 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CFd 2505 Plus Tiefkühltruhe Freistehend 359 l D Weiß
Liebherr CFd 2505 Plus Tiefkühltruhe Freistehend 359 l D Weiß
Liebherr CFd 2505 Plus Tiefkühltruhe Freistehend 359 l D Weiß
Liebherr CFd 2505 Plus Tiefkühltruhe Freistehend 359 l D Weiß
Liebherr CFd 2505 Plus Tiefkühltruhe Freistehend 359 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118381328
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     997006151
EAN/GTIN:
     9550000035058
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
SmartFrost
Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.

StopFrost
Die Innovation StopFrost bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, somit ist das Abtauen viel seltener erforderlich. Außerdem entsteht mit dem StopFrost-System nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann jederzeit mühelos geöffnet werden.

SuperFrost-Automatik
Die SuperFrost-Automatik macht das Einfrieren zum einfachen und energiesparenden Vergnügen. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik nach maximal 65 Stunden auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.

FrostProtect
Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10 °C arbeiten sie weiterhin effizient. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen, wie zum Beispiel der Garage, aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Hoch
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kindersicherung
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
359 l
Gefrierkapazität
15 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
50 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Gefrierfachtemperatur (min)
-28 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-14 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
188 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.463 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
1675 mm
Tiefe
709 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
77300 g
Verpackungsbreite
1725 mm
Verpackungstiefe
733 mm
Verpackungshöhe
840 mm
Paketgewicht
83000 g
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe liebherr, gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,03*
€ 1.225,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,06*
€ 1.215,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,92*
€ 1.164,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,57*
€ 1.122,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,09*
€ 1.059,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.