Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kask PRIMERO Nylon, Polypropylen (PP), Polystyrene Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kask PRIMERO Nylon, Polypropylen (PP), Polystyrene Orange
Kask PRIMERO Nylon, Polypropylen (PP), Polystyrene Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118403404
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00111-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
POLYPROPYLEN HD AUSSENSCHALE
Leichtgewichtige Außenschale mit exponentiell besserer Leistung Unübertroffene Stoßabsorption, besonders bei niedrigen Temperaturen (-30 ºC). Vergilbt nicht und ist besonders langlebig.

HD EPS INNENSCHALE
Innenschale aus hochverdichtetem Schaum schützt rundherum gegen Stöße und sorgt für erhöhten Tragekomfort.

SEITLICHER VERSTELL-DIVIDER
Seitlicher Verstellpunkt am Kinnriemen zur Anpassung und Einstellung der Passform.

SICHERE BEFESTIGUNG
Kinnriemenschlaufe, mittels derer der Helm sicher an einem Harness oder anderen Artikeln befestigt werden kann.

CLICK-IN SYSTEM
Modernes, schnell einrastendes System zur einfachen Befestigung und Abnahme der Polsterung. Patentiertes System, das für längere Haltbarkeit der Polsterung sorgt.

VERBESSERTER LEICHTGEWICHTIGER KINNRIEMEN
Fünfstufig verstellbarer Kinnriemen aus Acryl Auch bei großen Kopfumfängen und Verwendung von Gehörschutzkapseln geeignet. Farblich markierte Verschlüsse zeigen Konformität mit der Europäischen Norm an.

2DRY
Ein schnelltrocknendes, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das den Schweiß rascher zur Oberfläche der Helmpolsterung transportiert und damit für einen verbesserten, trockeneren Tragekomfort sorgt.

ERGO FIT SYSTEM
Verstellsystem zur einfachen und schnellen Anpassung der Helmgröße per Drehen der großen Durchmesserdrehscheibe. Das System bewegt sich auf und ab, um sich einer Reihe von Kopformen anzupassen. Die ergonomisch geformten Flügel schmiegen sich dem Nacken an und sorgen für zusätzlichen Tragekomfort.

GEHÖRSCHÜTZBÜGEL
Halteclips für an Schnüren angebrachte Ohrstöpsel.
STECKTASCHEN ZUR BEFESTIGUNG VON GEHÖRSCHUTZKAPSELN
Der Helm besitzt 30-mm-Stecktaschen zur Befestigung von KASK-Gehörschutzkapseln.

ZUBEHÖR-STECKTASCHE VORNE
Befestigungspunkt an der Vorderseite des Helms, der eine noch stärkere Personalisierung sowie die Integration weiteren Zubehörs wie Plakettenhalter und Stirnlampen ermöglicht. Mit Kappenabdeckung gegen Schmutz.

STECKTASCHE FÜR GENICKSCHUTZ
Drei Stecktaschen an der Helmrückseite zur Befestigung von KASK-Produkten für den Genickschutz.

ERSETZBARE KLEMMCLIPS
Der Helm verfügt über vier ersetzbare Klemmclips aus Nylon. Mit KASK- sowie anderen Stirnlampen mit Elastikbändern kompatibel.

EASY CLICK SYSTEM
Der Helm verfügt über Stecktaschen zur einfachen Befestigung von KASK-Zubehör für den Augen- und Gesichtsschutz. Easy-Click-Visier-Adapter erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Polystyrene
Produktfarbe
Orange
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Größenverstellbar
Ja
Beste Verwendung
Anlagenwartung, Maschinentätigkeiten
Ohrschützer-Schlitze
Ja
Kinnriemenbefestigung
Ja
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Konformität mit Industriestandards
EN 12492
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.