Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5G LTE, WLAN Antenne SMA Stecker 2,5 dBi omnidirektional starr schwarz Klebemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118416831
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90101
EAN/GTIN:
     4043619901012
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese 5G LTE und WLAN Antenne können Sie in Innenräumen installieren und zum Empfang verschiedener Bänder nutzen. Sie ist vollständig GSM, CDMA, GPRS, UMTS, LTE, 5G low band Sub-6 GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee und ISM kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Frequenzband
0.6 - 0.96 / 1.71 - 6 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.8 mm
Tiefe
129.5 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0:1
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174
Ursprungsland
Taiwan
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.