Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BXIR2606E Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BXIR2606E Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau
Black & Decker BXIR2606E Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118455882
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     ES9180280B
EAN/GTIN:
     8432406180284
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Dampfstoßleistung
150 g/min
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.36 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.