Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin PG 8554 Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin PG 8554 Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2300 W
Severin PG 8554 Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118633818
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     PG 8554
EAN/GTIN:
     4008146043185
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Grillrost aus Edelstahl
Für perfekte Grillergebnisse bei Bratwurst, Fleisch und Grillgemüse

Einfache Bedienung
Temperatur einfach über den Drehregler einstellen

Mühelose Reinigung
Dank einfachem Aufbau und entnehmbaren Teilen

Schnelle Aufheizzeiten
Für einen schnellen und flexiblen Einsatz

Edelstahl-Grillrost
Für perfekte Grillergebnisse und gute Wärmeverteilung.

Mühelose Reinigung
Einfacher Aufbau und entnehmbare Teile

Wenig Geruch und Rauch
Einfach Wasser in die Grillauffangschale füllen und Fettbrand vermeiden.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Feuerrost
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Ergonomie
Tropfenschale
Ja
Entfernbares Grillgestell
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
2300 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Kochbereich
900 cm²
Schnellaufheizung
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
370 x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill severin, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.