Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118648174
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DS50U3
EAN/GTIN:
     887993006192
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Lüfterloser 1,3 Liter PC im Industrie-Design mit integriertem ULV Prozessor
Bei der DS50U-Serie handelt es sich um schlanke, lüfterlose Barebone-PCs in einem robusten Metallgehäuse mit universellen Anschlussmöglichkeiten. Der aufgelötete Intel Gen12/13 ULV-Prozessor bietet genügend Performance für die Wiedergabe von 2160p/60-Videos in 4K-Auflösung. Zwei digitale Anschlüsse für UHD-Displays und ein traditioneller VGA-Port sind vorhanden. Komponenten lassen sich dabei einfach installieren: zwei DDR5 Speichermodule, ein 2,5"-Laufwerk und zwei M.2-2280 SSD-Karten finden hinter dem praktischen Gehäusedeckel Platz.

In den zweiten M.2-Steckplatz kann optional mit Hilfe des Adapter-Kits WWN04 auch ein 4G/5G-Modul integriert werden. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch wartungsfrei, für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet und außerdem sehr sparsam. Es ist ideal einsetzbar für professionelle Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office oder als Media-PC.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,3L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gehäusematerial
Stahl
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
UEFI AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio-Chip
RealTek ALC888S
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, VCCI, cTUVus
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
5200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
NVMe
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I219, Intel I226-LM
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Prozessor
i3-1315U
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht
1600 g
Paketgewicht
2300 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.6 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,75*
€ 529,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,02*
€ 524,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,84*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,32*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PCP11
ab € 4,71*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 46,68*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,80*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN04
ab € 44,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.