Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz
Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz
Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz
Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz
Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz
Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz
Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz
Campingaz Attitude 2GO Electric Grill Tisch Elektro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118648185
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2177560
EAN/GTIN:
     3138522128098
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
610 mm
Zusammengeklappte Breite
590 mm
Gefaltete Tiefe
400 mm
Zusammengeklappte Höhe
360 mm
Gewicht
14000 g
Design
Formfaktor
Tisch
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Kochoberfläche
480 x 260 mm
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.9 m
Ergonomie
Beine
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Beste Verwendung
Balcone, Drinnen, Draußen
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Thermometer
Ja
Tragbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.