Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 580074 Bleistift B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 580074 Bleistift B
Faber-Castell 580074 Bleistift B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118657620
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     580074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Set Grip 2001 sky blue BK
Kann man sich im Zeitalter von PC und Internet überhaupt noch für Bleistifte begeistern? Man kann: Ob kurz, lang, rund, eckig, glatt, mit eingebautem Spitzer und Radierer - es gab und gibt immer wieder attraktive Innovationen. Eine Bleistift-Weltneuheit, die seit Jahren begeistert: der Grip 2001. Die patentierte Grip-Zone verhindert das Abrutschen der Finger. Die ergonomische Dreieckform sorgt für ermüdungsfreies Schreiben. Die Lackierung erfolgt mit umweltverträglichem Wasserlack, eine Technologie, die Faber-Castell als erster Hersteller eingeführt hat. Die Mine ist vollständig mit dem Holzmantel verleimt und deshalb besonders bruchgeschützt. Erhältlich ist der Bleistift Grip 2001 in 5 verschiedenen Härtegraden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Lieferumfang
Bleistiftspitzer
Ja
Merkmale
Härte
B
Produktfarbe
Hellblau
Form
Dreieckig
Bruchsicheres Blei
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
580024
ab € 4,53*
Sonstiges
Faber-Castell
580073
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.