Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Vakuumierfolie | 2 Rollen à 28x600cm | Lebensmittel natürlich Frischhalten | kein Foodwaste mehr | geeignet für alle handelsüblichen Vakuumiergeräte | PH105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Vakuumierfolie | 2 Rollen à 28x600cm | Lebensmittel natürlich Frischhalten | kein Foodwaste mehr | geeignet für alle handelsüblichen Vakuumiergeräte | PH105
Peach Vakuumierfolie | 2 Rollen à 28x600cm | Lebensmittel natürlich Frischhalten | kein Foodwaste mehr | geeignet für alle handelsüblichen Vakuumiergeräte | PH105
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118658025
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PH105
EAN/GTIN:
     7640460547344
Suchbegriffe:
Kühlgeräte-Füße
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Die passenden Vakuumierfolien für jedes Vakuumiergerät!

HIGHLIGHT:

Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8x länger frisch - ganz natürlich ohne Konservierungsstoffe. Frisches Fleisch, Obst oder Gemüse zur Lagerung im Kühl- oder Gefrierschrank vakuumieren. Vitamine und Mineralien erhalten.

INKLUSIVE:
Eingeprägte Luftkanäle für optimale Vakuumierergebnisse. Beste Materialeigenschaften für durchgängige, luftdichte und stabile Versiegelungsnähte

GESUND:
Lebensmittelecht - BPA-frei und FDA geprüft.

VIELSEITIG:
Nach Bedarf individuell anfertigen. Geeignet für Mikrowelle, Sous Vide Garen, Tiefkühler und kochendes Wasser. Nach der Reinigung in der Spühlmaschine wiederverwendbar.

EIGENSCHAFTEN:
Jede Rolle ist 28cm breit und 6m lang - 7 lagig - 2x90 mic stark.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
6 m
Rollenbreite
280 mm
Materialstärke
90 µm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffolie, fein schrumpffolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.