Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF140EU Fritteuse Einzelbild 4,7 l Eigenständig 2000 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118666804
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF140EU
EAN/GTIN:
     622356282956
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Blitzschnell knusprig. Die Ninja Heißluftfritteuse PRO gart alle Speisen schnell und mit wenig bis gar keinem Öl, für gesünderes Frittieren - bis zu 75 % weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden*.

Perfekte superknusprige Ergebnisse bei bis zu 210 °C. Die AirCrisp-Technologie umgibt die Lebensmittel schnell mit überhitzter Luft und sorgt so jedes Mal für heiße, knusprige Ergebnisse - und verbraucht dabei weniger Energie als ein Backofen**.

Ganz gleich, ob Sie Anfänger oder Profi sind, diese kompakte Heißluftfritteuse ist die perfekte Wahl. Dank digitaler Steuerung und 4 vielseitigen Garfunktionen ist sie einfach zu bedienen:

HEIßLUFT-FRITTIEREN: Bis zu 75 % weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden*. Zaubern Sie gesündere Versionen Ihrer frittierten Lieblingsgerichte, von Burgern bis hin zu Tiefkühlpommes und Fischstäbchen. Experimentieren Sie mit alltäglichen Gerichten, von saftiger Hähnchenbrust und Kartoffeln bis hin zu knusprigen Frühlingsrollen. Oder probieren Sie etwas völlig Neues aus, wie Nachos oder Pizzabrötchen aus der Heißluftfritteuse.
BRATEN: Sie kochen nur für 2 Personen? Vergessen Sie den Backofen - dieses Gerät bereitet fluffige, knusprige Bratkartoffeln, Schnitzel, würziges, mit Ziegenkäse bestreutes Gemüse und sogar ein ganzes 1 kg schweres Brathähnchen zu.
DÖRREN: Entziehen Sie geschnittenem Obst, Gemüse, Kräutern oder anderen Zutaten langsam die Feuchtigkeit, um gesunde, hausgemachte Snacks, Beilagen und Aromen herzustellen.
AUFWÄRMEN: Bringen Sie Reste wieder auf den Punkt und verleihen Sie ihnen die Textur und den Geschmack von frisch zubereiteten. Perfekt für Pizza, Frühlingsrollen und mehr.

Großes Fassungsvermögen, kleine Arbeitsfläche

Die 4,7-Liter-Schublade eignet sich perfekt für bis zu 2 Personen, ohne dass sie kostbaren Platz auf Ihrer Arbeitsfläche einnimmt.

Ein herausnehmbarer Crisper-Gittereinsatz sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation um Ihre Speisen und ermöglicht so ein 360°-knusprige Ergebnis.

Einfache digitale Steuerung

Kein Aufwand - Sie können die Garfunktion, die Temperatur und die Zeit ganz einfach per Tastendruck einstellen. Mit der breiten Temperaturspanne von 40-210 °C können Sie alles machen - vom Aufwärmen von Resten bis hin zu einem goldgelb getoasteten Sandwichs mit geschmolzenem Käse in der Mitte.

Wir wissen, dass das Leben hektisch und voller Ablenkungen ist, deshalb stoppen Ninja Heißluftfritteusen automatisch den Garvorgang, wenn der digitale Timer abgelaufen ist.

Leicht zu reinigen

Machen Sie sich keine Gedanken - die herausnehmbare Schublade und der Crisper-Gittereinsatz sind beide antihaftbeschichtet und lassen sich leicht abwischen.

Inspiration ist inklusive

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Rezeptheft mit Rezepten und Kochtabellen für alle Ihre Lieblingsgerichte können Sie sofort loslegen.

Möchten Sie Bewertungen zu dieser Ninja Heißluftfritteuse PRO lesen? Schauen Sie unten nach, was andere Kunden denken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
4800 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
6600 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.7 l
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
4
Röstfunktion
Ja
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Accessories inklusive
1x 4.7 L drawer, 1x Crisper Plate
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Leistung
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
1
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Anzahl der Frittierkörbe
1
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.78 m
Anti-Geruchsfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.