Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Pinselmaler
>
Aquarellmarker
>
Artikel
Faber-Castell Goldfaber Aqua Dual Fineliner Fein Schwarz, Blau, Grün, Grau, Magenta, Pink, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-118673543
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
164618
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Grau, Magenta, Pink, Gelb
Punkttyp
Fein
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Recycelbarer Kunststoff
Form
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Spitze Weite
0.6 mm
Abwaschbare Tinte
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
Fineliner
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Brushpen
,
Fasermaler Brushpen
,
Pinsel-Fasermaler
,
Pinsel-Faserstift
,
Pinselmaler
,
Pinselmarker
,
fineliner faber castell 0,4 mm
,
feinliner sortiert
,
feinliner 0,4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goldfaber Aqua Dual Marker 12er Etui
Faber-Castell
164612
ab € 16,68*
Sonstiges
Goldfaber Aqua Dual Marker 24er Etui
Faber-Castell
164624
ab € 32,72*
Sonstiges
Goldfaber Aqua Dual Marker 6er Etui
Faber-Castell
164606
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen