Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Goldfaber Aqua Dual Fineliner Fein Beige, Schwarz, Grau, Hellgrau, Pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Goldfaber Aqua Dual Fineliner Fein Beige, Schwarz, Grau, Hellgrau, Pastell
Faber-Castell Goldfaber Aqua Dual Fineliner Fein Beige, Schwarz, Grau, Hellgrau, Pastell
Faber-Castell Goldfaber Aqua Dual Fineliner Fein Beige, Schwarz, Grau, Hellgrau, Pastell
Faber-Castell Goldfaber Aqua Dual Fineliner Fein Beige, Schwarz, Grau, Hellgrau, Pastell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118673551
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Schreibfarben
Beige, Schwarz, Grau, Hellgrau, Pastell
Punkttyp
Fein
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Recycelbarer Kunststoff
Form
Rund
Name der Farbe
Shades of grey
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Spitze Weite
0.6 mm
Abwaschbare Tinte
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.