Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Liebherr FNc 527i Peak Gefrierschrank Freistehend 278 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118687015
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     995048251
EAN/GTIN:
     4016803131496
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.

White
Einfach, klassisch, hochwertig: Mit seiner glänzend weiß lackierten Oberfläche passt der Liebherr besonders gut in ein klares Ambiente – und bleibt über Trends und Moden hinweg zeitlos, schön und funktionell. Die weiße Oberfläche ist robust und leicht zu reinigen. Damit Ihr Liebherr viele Jahre so schön bleibt wie er ist.

EasyTwist-Ice
Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen - schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.

EasyOpen
Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten – und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Handgrifffarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
Innen
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzahl der Gefrierschubladen
7
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.1 m
Kindersicherung
Ja
Transportgriffe
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
278 l
Gefrierkapazität
18 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Anzahl der einzelnen Temperaturzonen
1
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-28 °C
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
SuperFrost-Automatik
Ja
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
Bottle Timer, EasyTwist Ice, No frost system, SuperFrost, VarioSpace
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
159 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
279.8 W
Energieverbrauch
0.435 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
49700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
53500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,64*
€ 1.631,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,27*
€ 1.621,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,83*
€ 1.544,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,87*
€ 1.489,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,26*
€ 1.417,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.