Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Liebherr FNd 5026 Plus Gefrierschrank Freistehend 239 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118687235
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     995003051
EAN/GTIN:
     4016803131038
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

White
Einfach, klassisch, hochwertig: Mit seiner glänzend weiß lackierten Oberfläche passt der Liebherr besonders gut in ein klares Ambiente – und bleibt über Trends und Moden hinweg zeitlos, schön und funktionell. Die weiße Oberfläche ist robust und leicht zu reinigen. Damit Ihr Liebherr viele Jahre so schön bleibt wie er ist.

Griffmulde
Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.

Sockelkonzept
Ihr Kühlgerät soll leistungsstark und komfortabel sein – zugleich aber auch nachhaltig? Dann ist ein Liebherr wie für Sie gemacht. Denn unsere BluPerformance-Technologie macht ihn zum Alleskönner: Er bietet extra viel Volumen und Kälteleistung – verbraucht dabei aber besonders wenig Energie. Und hören Sie mal: Sie hören fast nichts. Denn Ihr Liebherr ist trotz seiner Leistungsstärke extrem leise.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Anzahl der Gefrierschubladen
6
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.1 m
Kindersicherung
Ja
Transportgriffe
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
239 l
Gefrierkapazität
17 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der einzelnen Temperaturzonen
1
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-28 °C
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
SuperFrost-Automatik
Ja
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
Bottle Timer, No frost system, SuperFrost, VarioSpace
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
188 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
264.6 W
Energieverbrauch
0.515 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1655 mm
Gewicht
49700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1727 mm
Paketgewicht
53500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,59*
€ 875,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,64*
€ 868,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,96*
€ 837,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,41*
€ 803,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,43*
€ 738,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.