Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA068058R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA068058R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA068058R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA068058R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA068058R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118717892
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA068058R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
DIN-Schienengehäuse
Gehäuse für Motorschutzschalter
Kompakter Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Eingangsspannung
500DC / 690AC V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
200 A
Nennspannung
690 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1723 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Anzahl der Pole
3
Art der Auslösung
TM
Sicherungstyp
Thermodruck
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,55*
€ 614,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,86*
€ 580,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,06*
€ 564,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.