Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Campingaz 2201110 Barbecue & Grill Tisch Gas Schwarz 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118729277
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2201110
EAN/GTIN:
     3138522132309
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Gasgrill
gasgrill campingaz
Der Campingaz® Tour & Grill CV Plus ist der perfekte tragbare Grill für unterwegs, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Die aus emailliertem Stahlrost bestehende Grillfläche beträgt 1.200 cm² und die Edelstahlbrenner erzeugen in Kombination mit der CV 470 Plus Kartusche eine Leistung von 2,4 kW.

Der 3 in 1 Grill: 3 variable Höhen für jeden Bedarf.
Nutze den leichten Grill entweder als Tischgrill oder bei begrenztem Platz als Standgrill. Um den Tour & Grill CV Plus als Standgrill zu nutzen, müssen lediglich die Stahlbeine und die Ablagefläche eingeklickt werden.

Der Grill verfügt über eine spülmaschinenfeste, herausnehmbare Fettauffangschale, integrierte Griffe für den einfachen Transport und Silkonfüße für rutschfesten Halt beim Grillen oder dem Transport.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
10000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Feuerrost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Stahl
Material Kochoberfläche
Stahl
Kochflächenbeschichtung
Emailliert
Regalmaterial
Stahl
Ergonomie
Beine
Ja
Material der Standfüße
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Speicherregal
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
2400 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Gas
Regelbare Temperatur
Ja
Gesamter Gasverbrauch
175 g/h
Elektrische Zündung
Ja
Zündsystem
Piezo
Brenner-Technologie
Edelstahl-Brennersystem
Blue-Flame-Technologie
Ja
Kochbereich
1200 cm²
Größe der Grilloberfläche (B x T)
470 x 255 mm
Weitere Suchbegriffe: gasgrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.