Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83212 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 7,5 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118750208
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83212
EAN/GTIN:
     4043619832125
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Hybridfaser-Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7.5 m
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.