Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting OMNI-293 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting · Antennen · 5G/LTE · Marine · A-OMNI-0293-V1-01 · weiß · N-Type (F) · NEW
Poynting · Antennen · 5G/LTE · Marine · A-OMNI-0293-V1-01 · weiß · N-Type (F) · NEW
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118849862
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     OMNI-293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
lte antenne poynting
lte antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
0.617 - 3.8 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
635 mm
Durchmesser
71 mm
Gewicht
410 g
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1140 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1
Schutzfunktion
Staubresistent, Feuerfest, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wasserfest
Ja
Überlebens-Windgeschwindigkeit
160 km/h
Maximale Eingangsleistung
10 W
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Draußen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: rundstrahlantenne 9dbi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.