Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PLAV60-UNL TV-Halterung 2,41 m (95") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PLAV60-UNL TV-Halterung 2,41 m (95") Schwarz
Peerless PLAV60-UNL TV-Halterung 2,41 m (95") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11932038
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PLAV60-UNL
EAN/GTIN:
     735029243311
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Speziell für einfache Installationen in schwer erreichbaren Bereichen ausgelegt (z. B. in maßgefertigten Rahmen oder Wandnischen). Die PLAV60-UNL bietet eine leicht hinter dem Bildschirm zugängliche vertikale Justierungsfunktion, womit die Bildschirmposition bis zu 2,54 cm aufwärts oder abwärts justiert werden kann. Der justierbare Neigungs- und Drehwinkel der PLAV60-UNL ermöglicht Ihnen die Positionierung Ihres Bildschirms im optimalen Blickwinkel, und macht ihn zu einem erstklassigen Gelenkarm und idealen Installationshilfsmittel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
UL
Sonstige Funktionen
Pivot
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
781 mm
Tiefe (min)
136 mm
Tiefe (max)
822 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
20300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
434 mm
Paketgewicht
22900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
79 kg
Maximale Bildschirmgröße
95 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
730 x 433 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 10 °
Swivel Winkel
180 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,67*
€ 820,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,70*
€ 793,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,32*
€ 773,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,25*
€ 757,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,44*
€ 725,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.