Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless EXT104S Montage-Kit Silber Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless EXT104S Montage-Kit Silber Stahl
Peerless EXT104S Montage-Kit Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11934855
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     EXT104S
EAN/GTIN:
     735029233503
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4535 g
Zertifikate
Sicherheit
UL
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.