Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr SIFNbsdi 5188 Gefrierschrank Integriert 213 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr SIFNbsdi 5188 Gefrierschrank Integriert 213 l D Weiß
Liebherr SIFNbsdi 5188 Gefrierschrank Integriert 213 l D Weiß
Liebherr SIFNbsdi 5188 Gefrierschrank Integriert 213 l D Weiß
Liebherr SIFNbsdi 5188 Gefrierschrank Integriert 213 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119462630
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     995999751
EAN/GTIN:
     4016803132790
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
SIFNbsdi 5188
Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost


NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.

IceTower
Dank eines Eiswürfelvorrats von 5,7 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

SoftSystem
Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.

LED-IceMaker-Beleuchtung
Gönnen Sie sich täglich ein kleines Glücksgefühl: Werfen Sie einfach einen Blick auf Ihre frischen Eiswürfel. Die IceMaker-Beleuchtung setzt Ihre Eiswürfel cool in Szene. Die LED-Beleuchtung aktiviert sich automatisch beim Öffnen der Tür. Der Anblick der illuminierten Eiswürfel macht Spaß – und Appetit auf einen eisgekühlten Drink.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzahl der Gefrierschubladen
8
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
213 l
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Eiswürfelvorrat
5.7 kg
Eiswürfelkapazität
0.8 kg/24h
Anzahl Kühlakkus
2
Eiswürfelbereiter
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-28 °C
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
NightMode, VarioSpace
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
190 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
186 W
Energieverbrauch
0.52 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
73200 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1772 mm
Einbauraum Höhe (max)
1788 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1829 mm
Paketgewicht
77800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.993,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,73*
€ 2.700,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.234,04*
€ 2.658,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,29*
€ 2.523,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,45*
€ 2.449,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,58*
€ 2.372,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.