Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Liebherr FNd 4625 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 200 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119533170
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994998651
EAN/GTIN:
     4016803130833
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

White
Einfach, klassisch, hochwertig: Mit seiner glänzend weiß lackierten Oberfläche passt der Liebherr besonders gut in ein klares Ambiente – und bleibt über Trends und Moden hinweg zeitlos, schön und funktionell. Die weiße Oberfläche ist robust und leicht zu reinigen. Damit Ihr Liebherr viele Jahre so schön bleibt wie er ist.

Griffmulde
Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.

Sockelkonzept
Ihr Kühlgerät soll leistungsstark und komfortabel sein – zugleich aber auch nachhaltig? Dann ist ein Liebherr wie für Sie gemacht. Denn unsere BluPerformance-Technologie macht ihn zum Alleskönner: Er bietet extra viel Volumen und Kälteleistung – verbraucht dabei aber besonders wenig Energie. Und hören Sie mal: Sie hören fast nichts. Denn Ihr Liebherr ist trotz seiner Leistungsstärke extrem leise

Was möchten Sie in Ihrer Küche hören? Brutzeln, Lachen, Musik? Eines sicher nicht: Ihren Kühlschrank. Er ist ein so ruhiger Charakter, dass Sie ihn kaum hören. Sein Geheimnis ist sein modernes Innenleben. Alle Komponenten sind technisch und mechanisch aufeinander abgestimmt. Hört sich gut an, oder?

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Großes“ unter: Denn für den XL-Truthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht´s einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer großzügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für großes Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.

Nicht alle Gefrierschränke haben einen Aufstellort in einem beheizten Raum – manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist: Denn alle Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt und gewährleisten den Betrieb.

Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.

Jetzt können die Gäste kommen – denn auch Ihr Liebherr ist in Partystimmung. Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und SuperFrost aktiviert. Nach 24 Stunden kehrt Ihr Liebherr automatisch wieder in seinen normalen Modus zurück.

Sie möchten Ihre frischen Lebensmittel vitaminschonend einfrieren? Aktivieren Sie einfach SuperFrost – schon erhöht das Gefrierteil seine Kälteleistung. So bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen. SuperFrost ist zugleich energiesparend: Falls Sie die Funktion nicht manuell abschalten, deaktiviert sie sich automatisch nach 65 Stunden.

Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.

Ihr Liebherr wünscht Ihnen eine gute Nacht – und sorgt für ungestörte Ruhe: Denn im NightMode schaltet er alle Töne und Geräusche ab. Und auch der IceMaker bleibt mucksmäuschenstill. Außerdem dimmt er die Innenbeleuchtung, sodass Sie von sanftem Licht empfangen werden, wenn Sie nachts den Kühlschrank öffnen.

Ihr Liebherr ist ein echter Schutzengel für Lebensmittel: Bei einem Stromausfall schlägt er zuverlässig Alarm. Diesen Alarm können Sie nicht nur hören, sondern auch sehen. Das Display zeigt die Temperatur im Kühlschrank an. Sie werden aber nie unnötig alarmiert: Wenn sich bei einem kurzen Stromausfall die Temperatur nicht kritisch erhöht, bleibt der Alarm aus.

Sie verreisen? Dann schicken Sie doch auch Ihren Liebherr in die Ferien: Im HolidayMode sind Ventilator und SuperCool abgeschaltet und Ihr Kühlschrank regelt seine Temperatur auf +15 °C. Das spart Strom und verhindert dennoch unangenehme Gerüche. Das Gefrierteil bleibt natürlich eingeschaltet.

Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

Kennen Sie das? Sie legen eine Flasche Wein ins Eisfach, damit sie schnell kalt wird – und vergessen Sie dort. Mit dem BottleTimer passiert das nie wieder: Er sorgt durch die Aktivierung von SuperFrost für eine extra schnelle Kühlung. Und sobald die Flasche die optimale Temperatur hat, erinnert Ihr Lieberr Sie via App daran, sie aus dem Eisfach zu nehmen.

Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.

Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!

Ihre gefrorenen Beeren sollen nach dem Auftauen frisch und knackig sein – und kein Kompott? Für solche empfindlichen Lebensmittel ist das Gefriertablett ideal: Großzügig verteilt auf dem Kunststoff-Tablett gefrieren Früchte und Kräuter schnell und ohne gequetscht zu werden. Sie können das Gefriertablett leicht in die Gefrierschublade hängen und wieder entnehmen.

Appetitlich klickernde Eiswürfel im Glas sind immer eine Freude. Deshalb ist die Eiswürfelschale im Gefrierfach ein unverzichtbarer Klassiker. Mit der Eiswürfelschale in Ihrem Liebherr können Sie 21 Eiswürfel auf Vorrat produzieren. Die Größe der Würfel bestimmen Sie selbst durch die entsprechende Wassermenge.

Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.

Tür zu! Bei Ihrem Liebherr können Sie sich darauf verlassen, dass die Türe stets sauber geschlossen ist: Die Schließhilfe verhindert, dass ein kleiner Spalt offenbleibt, falls Sie die Kühlschranktüre mal etwas zu weich oder auch zu fest schließen. So ist gesichert, dass Ihre Lebensmittel immer sicher und bei optimaler Haltbarkeit lagern.

Dank der zwei verstellbaren Stellfüße lässt sich das Gerät optimal ausrichten und passt sich an seine Umgebung an, beispielsweise auf unebenem Untergrund. So können Sie sicher sein, dass die Kühlschranktür absolut dicht schließt und keine Wärme ins Gerät dringt oder sich Kondensat bildet. Das spart auch Energie und Geld.

Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten – und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.

Mit Ihrem Liebherr genießen Sie vom ersten Moment an puren Komfort. Dank der standardmäßig integrierten Transportrollen wird der Aufbau Ihres Kühlgerätes besonders leicht. Ersparen Sie sich ein mühsames Einrücken, sondern bringen Sie Ihr Gerät mühelos an den gewünschten Ort. Alle unsere Standgeräte sind bereits ab der Pure-Serie mit Transportrollen ausgestattet und gelangen so einfach und bequem an die perfekte Stelle in Ihrer Küche.

Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.1 m
Transportgriffe
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
200 l
Gefrierkapazität
16 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
200 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
177 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
264.6 W
Energieverbrauch
0.484 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1455 mm
Gewicht
49700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1527 mm
Paketgewicht
53500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,40*
€ 809,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,37*
€ 769,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,40*
€ 733,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.