Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MW2K3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MW2K3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MW2K3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MW2K3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MW2K3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119540296
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MW2K3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949376733
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dem 35W Dual USB‑C Port Power Adapter kannst du zu Hause, im Büro oder unterwegs zwei Geräte gleichzeitig laden. Apple empfiehlt, ihn mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst ihn auch mit dem iPhone, dem iPad, der Apple Watch und mit AirPods nutzen.

Kombiniere dieses Netzteil mit dem Reise-Adapter-Kit, um Geräte in anderen Regionen überall auf der Welt zu laden.

Ladekabel separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
35 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
170 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, apple iphone netzteil usb c, universalladegerät, universalladegerät apple, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.