Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dacomex W70-600T TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-119548522
Hersteller:
     Dacomex
Herst.-Nr.:
     W70-600T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
VESA-Halterung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
653 mm
Tiefe (max)
44 mm
Höhe
430 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.