Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2012-dyzu1135400 Herst.-Nr.: S0722540 EAN/GTIN: 5411313113540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrzwecketiketten - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke
DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.
BPA-freies LabelWriter-Papier BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Klebetyp | Entfernbar | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | LabelWriter | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 57 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 32 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 348 g | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 1000 Stück(e) | ![](/p.gif) | Etiketten pro Rolle | 1000 Stück(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (56) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2012 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,79* | ab € 15,33* | € 19,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,50* | ab € 15,49* | € 19,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,15* | ab € 15,48* | € 19,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,95* | ab € 16,58* | € 21,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,50* | ab € 17,01* | € 21,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01533* pro Etikett) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|