Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120167999
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     300767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Für Morgenmuffel, Frühaufsteher oder während der allseits beliebten Pause am Nachmittag zum Genießen: Eine Tasse frisch gebrühter Kaffee darf nicht fehlen. Mit nur einem Schluck werden die müden Geister geweckt und Kaffeeliebhaber können gut gelaunt in den Tag starten.

Kabelfach
Kabelsalat war gestern. Zur einfachen Verstauung besitzt die Kaffeemaschine von SEVERIN ein Kabelfach.

Automatische Abschaltung
Nach einer Warmhaltezeit von ca. 35 Minuten schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch ab.

Tropfverschluss
Dank Tropfverschluss ist für eine sichere Kannenentnahme auch während des Brühvorganges gesorgt.

Hochwertiges Design
Die Filtermaschine besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
1933 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
2397 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
GK5501
ab € 11,73*
Sonstiges
SEVERIN
KA 4815
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.