Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin GK 5501 Karaffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin GK 5501 Karaffe
Severin GK 5501 Karaffe
Severin GK 5501 Karaffe
Severin GK 5501 Karaffe
Severin GK 5501 Karaffe
Severin GK 5501 Karaffe
Severin GK 5501 Karaffe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85179019
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     GK5501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Glaskanne Kaffeemaschine
severin glaskanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
363 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
502 g
Eingangskapazität
Fassungsvermögen
1.4 l
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Markenkompatibilität
Severin
Kompatibilität
KA4815, KA4816, KA4822, KA4825
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Weitere Suchbegriffe: glas kanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
KA 4815
ab € 28,19*
Sonstiges
SEVERIN
300767
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.