Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000027 Tasse Beige Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Willy Mug
Mad Monkey - Willy Mug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120168063
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000027
EAN/GTIN:
     4260513721700
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Du suchst nach einem witzigen Geschenk für einen Geburtstag oder Junggesellenabschied? Dann ist diese Penis Tasse "Willy" genau das Richtige für dich! Diese aus Keramik hergestellten Tasse ist mit ihrem männlichen Geschlechtsorgan ein echter Hingucker. Mit der mitgelieferten Unterhose, die du Willy an- und ausziehen kannst, ist die Scherztasse mit abstehendem Willy bestens geschützt und wird keine Erregung öffentlichen Ärgernisses verursachen. Mit einem Fassungsvermögen von 300 ml kannst du dir gemütlichen jeden Morgen deinen Kaffee aus den Willy gönnen. - Fassungsvermögen: 300 ml - Nicht für Mikrowelle und Spülmaschine geeignet - Ausziehbare Unterhose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.3 l
Produktfarbe
Beige
Produkttyp
Becher
Zweck
Universal
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.