Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tristar BR-1013 Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BR-1013 Toaster
Tristar BR-1013 Toaster
Tristar BR-1013 Toaster
Tristar BR-1013 Toaster
Tristar BR-1013 Toaster
Tristar BR-1013 Toaster
Tristar BR-1013 Toaster
Tristar BR-1013 Toaster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12016888
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BR-1013
EAN/GTIN:
     8713016010131
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster tristar
BR-1013 Toaster – 2 kurze Schlitze – Weiß
Der BR-1013 Toaster mit 800 W Leistung hat zwei Schlitze, so dass Sie problemlos zwei Scheiben Brot toasten können. Die herausnehmbare Krümelschublade fängt alle Krümel auf und erleichtert das Reinigen des Toasters. Dank Kabelfach lässt sich der Toaster zudem problemlos verstauen

2 kurze Schlitze
In den kurzen Schlitzen lassen sich zwei Scheiben Brot toasten. Wählen Sie eine der sechs Bräunungsstufen von leicht getoastet bis goldbraun, um ein perfektes Resultat zu erzielen. Wenn der Toast fertig ist, kommt er automatisch hoch, so dass Sie ihn leicht und ohne sich die Finger zu verbrennen entnehmen können.

Auftau- und Aufwärmfunktionen
Der Tristar-Toaster hat auch eine Aufwärmfunktion. Die Aufwärmfunktion ist ideal, um Brötchen vom Vortag auf dem speziellen Aufwärmaufsatz wieder knusprig zu machen.

Einfach zu reinigen
Alle Krümel werden im herausziehbaren Krümelfach aufgefangen, so dass Sie sie mühelos und sauber beseitigen können. Falls der Toastvorgang zu lange dauert, drücken Sie einfach die Stopp-Taste, um ihn zu unterbrechen und den Toast auszuwerfen.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Toaster, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des BR-1013 Toasters:
800-W-Toaster für zwei Scheiben Brot
Komfortable Aufwärmfunktion für knusprige Brötchen
Wählen Sie eine von sechs Bräunungsstufen für Ihren perfekten Toast
Dank herausziehbarer Krümelschublade mühelos zu reinigen
Kompakter Toaster mit 800 W Leistung für eine optimale Aufheizung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
1355 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Backblech-Abmessungen
135 x 33 mm
Gewicht
1110 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BR-1009
ab € 10,76*
Zubehör
Tristar
BR-1022
ab € 21,27*
Zubehör
Tristar
BR-1025
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.