Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BR-1009 Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Tristar BR-1009 Toaster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12717172
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BR-1009
EAN/GTIN:
     8713016010094
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster tristar
BR-1009 Toaster – 2 kurze Schlitze – Weiß
Der BR-1009 Toaster mit 650 W Leistung hat zwei Schlitze, so dass Sie problemlos zwei Scheiben Brot toasten können. Dieser einfache Toaster hat sechs Bräunungsstufen und einen praktischen Brötchenaufsatz.

2 kurze Schlitze
In den kurzen Schlitzen lassen sich zwei Scheiben Brot toasten. Wählen Sie eine der sechs Bräunungsstufen von leicht getoastet bis goldbraun, um ein perfektes Resultat zu erzielen. Wenn der Toast fertig ist, kommt er automatisch hoch, so dass Sie ihn leicht und ohne sich die Finger zu verbrennen entnehmen können.

Auftau- und Aufwärmfunktionen
Der Tristar-Toaster hat auch eine Aufwärmfunktion. Die Aufwärmfunktion ist ideal, um Brötchen vom Vortag auf dem speziellen Aufwärmaufsatz wieder knusprig zu machen.

Abbruchknopf
Falls der Toastvorgang zu lange dauert, drücken Sie einfach die Stopp-Taste, um ihn zu unterbrechen und den Toast auszuwerfen.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Toaster, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des BR-1009 Toasters:
650-W-Toaster für zwei Scheiben Brot
Komfortable Aufwärmfunktion für knusprige Brötchen
Wählen Sie eine von sechs Bräunungsstufen für Ihren perfekten Toast
Kompakter Toaster mit 650 Watt Leistung; ideal fürs Camping oder den Wohnwagen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1085 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Steuerung
Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
650 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
840 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BR-1013
ab € 17,73*
Zubehör
Tristar
BR-1022
ab € 21,27*
Zubehör
Tristar
BR-1025
ab € 13,30*
Zubehör
Tristar
BR-2400
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.